曜日別特売
FG-5343 ロングユーカリプタスブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02670408

FG-5343 ロングユーカリプタスブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02670408
FG-5343 ロングユーカリプタスブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02670408

ロングユーカリプタスブランチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード02670408品番FG-5343
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

実:PE

色
グリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
全長(cm)
122
実径(cm)
1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする