横浜ディスプレイミュージアム
ローズマリーバンチ
材質
PE、鉄、ラフィア、PA
色
グリーン
幅(cm)
15
長さ(cm)
枝:5.5~12
全長(cm)
23
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02677146
FG-4495
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください