曜日別特売
FG-4495 ローズマリーバンチ 横浜ディスプレイミュージアム 02677146

ローズマリーバンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02677146
品番
FG-4495
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
材質
PE、鉄、ラフィア、PA
色
グリーン
幅(cm)
15
長さ(cm)
枝:5.5~12
全長(cm)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする