曜日別特売

丸洗いやわらか あったかシュラフ

丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス丸洗いやわらか あったかシュラフ - ロゴス

フランネルを採用したあったかなこの封筒型シュラフは、丸洗い対応でお手入れ簡単。
落ち着いたカラーリングで、表地、肌面全面にやわらかいフランネル、中綿には軽量&あたたかなダイナチューブファイバーを使用。

用途
同一シュラフで連結してW サイズにすれば親子で添い寝もできる。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×75
主材質
[表面素材]やわらかフランネル、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)96まで
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
適正温度(℃)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72683062 026995890269958972683062(約)直径27×長さ412まで(約)2.2
¥8,900
¥9,790(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月8日
72683060 027006660270066672683060(約)直径33×長さ41(-)2まで(約)2.5
¥10,800
¥11,880(税込)
6日以内出荷
72683061 027011560270115672683061(約)直径30×長さ410まで(約)2.3
¥9,900
¥10,890(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする