ロゴス
丸洗いやわらか あったかシュラフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
収納時寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
収納時寸法(cm)
(約)直径30×長さ41
注文コード
02701156
品番
72683061
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
フランネルを採用したあったかなこの封筒型シュラフは、丸洗い対応でお手入れ簡単。
落ち着いたカラーリングで、表地、肌面全面にやわらかいフランネル、中綿には軽量&あたたかなダイナチューブファイバーを使用。
用途
同一シュラフで連結してW サイズにすれば親子で添い寝もできる。
収納時寸法(cm)
(約)直径30×長さ41
適正温度(℃)
0まで
総質量(kg)
(約)2.3
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×75
主材質
[表面素材]やわらかフランネル、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)96まで
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった