横浜ディスプレイミュージアム
仏壇用ミニポット(結)
用途
PVCボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄、陶器
色
MIX
幅(cm)
11
全長(cm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
陶器:9×6×7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681888
FP-0849
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください