横浜ディスプレイミュージアム
仏壇用ミニポット(結)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02681888
品番
FP-0849
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
PVCボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄、陶器
色
MIX
幅(cm)
11
全長(cm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
陶器:9×6×7