曜日別特売

仏花ブッシュLL グラジオラス

仏花ブッシュLL グラジオラス - 横浜ディスプレイミュージアム
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PA
色
MIX
幅(cm)
26
全長(cm)
66
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02680786FP-1087
¥1,580
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする