横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュLL グラジオラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02680786
品番
FP-1087
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PA
色
MIX
幅(cm)
26
全長(cm)
66