横浜ディスプレイミュージアム
正月仏花組花LL
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄、PVC、紙
色
MIX
幅(cm)
26
全長(cm)
55
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680768
FP-1025
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください