曜日別特売
FP-1025 正月仏花組花LL 横浜ディスプレイミュージアム 02680768

正月仏花組花LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02680768
品番
FP-1025
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄、PVC、紙
色
MIX
幅(cm)
26
全長(cm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする