曜日別特売
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977

37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977
37402009 DryCore トートバッグ ロゴス 02698977

DryCore トートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02698977
品番
37402009
販売価格(税込)¥5,981
販売価格(税別)
¥5,437

アウトドアや旅行、レジャーシーンで活躍するLOGOSオリジナル防水バッグ「DryCore(ドライコア)」シリーズ。
表面にはシリコン加工、裏面にはポリウレタン加工を施した生地を採用し、高い撥水性と防水性を実現しました。
縫い目部分もシームテープ処理を行っているため、水の浸入をしっかり防止。
容量30Lで濡らしたくない衣類やギアの収納に最適な、頼れる防水バッグです。

用途
LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
色
ブラック
仕様
シームテープ処理
容量(L)
(約)30
加工
シリコン加工
寸法(cm)
(約)高さ29×幅40×マチ幅20
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)390
性別
ユニセックス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする