曜日別特売

LOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット

LOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴスLOGOS by LIPNER 撥水中綿ジャケット - ロゴス

粒中綿を使用したダウンライクな撥水仕様の中綿ジャケット。
ダウンのような軽やかさと高い保温力を兼ね備えつつ、撥水加工により軽い雨や汚れを弾いて清潔さをキープ。
ジッパー部分も水が浸入しにくい仕様で、雨や雪の日も安心。
さらに、首元のドローコードや二重袖によって冷気の侵入をブロック。
アウトドアからタウンユースまで幅広く活躍する、冬の頼れる一着。

用途
寒さからしっかり守る、機能性抜群のアウター。
仕様
撥水加工・保温
材質
表地・中綿・裏地:ポリエステル100%●リブ部分:ポリエステル97%・ポリウレタン3%
色
ブラック
内容量
1着
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
適応胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269863635215712L170~18090~98
¥7,527
¥8,280(税込)
6日以内出荷
0269865235215711XL175~18596~104
¥7,527
¥8,280(税込)
6日以内出荷
0269869735215713M160~17084~92
¥7,527
¥8,280(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする