曜日別特売

Loopadd・BOX

Loopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴスLoopadd・BOX - ロゴス

Loop(輪)とAdd(追加する)をあわせたLoopadd(ルーパッド)シリーズ。
拡張できる収納BOXは、側面に配置されたハンギング用ループに「Loopadd・アドポーチ」や薪ばさみ、トングなどを引っ掛けられるボックス。

用途
ループを使って自由にカスタマイズ!拡張できる収納BOX。
主材質
ポリエステル、スチール、MDF、PE
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269877673188071M(約)53×18×36(約)縦18×横53×高さ5(約)1.1
¥5,400
¥5,940(税込)
6日以内出荷
0269895073188070L(約)53×34×36(約)縦34×横52×高さ5(約)1.8
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
0269900273188072S(約)53×18×18.5(約)縦18×横52×高さ3.5(約)0.9
¥4,500
¥4,950(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする