曜日別特売
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950

73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950
73188070 Loopadd・BOX ロゴス 02698950

Loopadd・BOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
L
注文コード
02698950
品番
73188070
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

Loop(輪)とAdd(追加する)をあわせたLoopadd(ルーパッド)シリーズ。
拡張できる収納BOXは、側面に配置されたハンギング用ループに「Loopadd・アドポーチ」や薪ばさみ、トングなどを引っ掛けられるボックス。

用途
ループを使って自由にカスタマイズ!拡張できる収納BOX。
タイプ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)53×34×36
収納時寸法(cm)
(約)縦34×横52×高さ5
総質量(kg)
(約)1.8
主材質
ポリエステル、スチール、MDF、PE
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする