デイバッグ
ユニセックスで使えるシンプルなデザインで、デイリーに使いやすい機能も備えたデイバッグ。
素材には軽量ながらも丈夫なポリエステルを使用し、ファスナー口が広いので出し入れもスムーズ。
メインポケットには、13インチのPCが収納できるPCポケット付きで通勤の際にも活躍。
A4サイズの書類やファイルなどの収納・出し入れも楽々。
ペン差しや鍵などの小物収納に便利なフロントポケットや、ペットボトルや水筒、折り畳み傘などの収納に便利なサイドポケットなど収納力抜群。
約20Lの使いやすい容量で、通勤などの日常使いから1泊2日の旅行時にも活躍します。
- 用途
- シンプルながらもデイリーに使いやすい機能を備えたデイバッグ。
- 仕様
- PCポケット(13インチ)付・ダブルファスナー・サイドポケット付
- 容量(L)
- (約)20
- 寸法(cm)
- (約)高さ45×幅28.5×マチ幅15
- 主材質
- ポリエステル
- 全質量(g)
- (約)530
- 性別
- ユニセックス
- 内容量
- 1個
注意
※容量表記は目安です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
































