曜日別特売
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801

37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801
37410719 デイバッグ ロゴス 02698801

デイバッグ37410719

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
02698801
品番
37410719
販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
¥7,200

ユニセックスで使えるシンプルなデザインで、デイリーに使いやすい機能も備えたデイバッグ。
素材には軽量ながらも丈夫なポリエステルを使用し、ファスナー口が広いので出し入れもスムーズ。
メインポケットには、13インチのPCが収納できるPCポケット付きで通勤の際にも活躍。
A4サイズの書類やファイルなどの収納・出し入れも楽々。
ペン差しや鍵などの小物収納に便利なフロントポケットや、ペットボトルや水筒、折り畳み傘などの収納に便利なサイドポケットなど収納力抜群。
約20Lの使いやすい容量で、通勤などの日常使いから1泊2日の旅行時にも活躍します。

用途
シンプルながらもデイリーに使いやすい機能を備えたデイバッグ。
色
ネイビー
仕様
PCポケット(13インチ)付・ダブルファスナー・サイドポケット付
容量(L)
(約)20
寸法(cm)
(約)高さ45×幅28.5×マチ幅15
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)530
性別
ユニセックス
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする