ニュースペーパーキルトバック

ニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴスニュースペーパーキルトバック - ロゴス

大容量なのに軽量!シーン問わず、デイリーに使いやすい中綿入りキルティングバッグ。
内側には小物の整理に便利なポケット付き。
ショルダーベルトは結んでお好みの長さに調節ができます。
カラーはブラック、ベージュ、カーキの3色展開で、コーデに取り入れやすいアースカラー。
ブランドロゴであるメイプルリーフの刺繍入りで、シンプルなデザイン。

用途
柔らかいキルティングが特徴の大容量ショルダーバッグ。
仕様
内側ポケット付
容量(L)
(約)10
寸法(cm)
(約)高さ33×幅43×マチ幅7.5
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)150
性別
ユニセックス
内容量
1個
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37410409 026988800269888037410409ブラック
¥9,000
¥9,900(税込)
6日以内出荷
37410429 026989070269890737410429ベージュ
¥9,000
¥9,900(税込)
6日以内出荷
37410419 026990560269905637410419カーキ
¥9,000
¥9,900(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする