37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880

37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880
37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880
37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880
37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880
37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880
37410409 ニュースペーパーキルトバック ロゴス 02698880

ニュースペーパーキルトバック37410409

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02698880
品番
37410409
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

大容量なのに軽量!シーン問わず、デイリーに使いやすい中綿入りキルティングバッグ。
内側には小物の整理に便利なポケット付き。
ショルダーベルトは結んでお好みの長さに調節ができます。
カラーはブラック、ベージュ、カーキの3色展開で、コーデに取り入れやすいアースカラー。
ブランドロゴであるメイプルリーフの刺繍入りで、シンプルなデザイン。

用途
柔らかいキルティングが特徴の大容量ショルダーバッグ。
色
ブラック
仕様
内側ポケット付
容量(L)
(約)10
寸法(cm)
(約)高さ33×幅43×マチ幅7.5
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)150
性別
ユニセックス
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする