曜日別特売

ネストステンマグ 4

ネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴスネストステンマグ 4 - ロゴス

ポケモンアニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメがワンポイントデザインの、ステンレス製マグ4個セット。
サイズ違いの4つのマグはすべて重ねて収納でき、コンパクトに持ち運び可能。
直火対応なので、お湯を沸かしたりスープや麺を調理したりと、アウトドアシーンで幅広く活躍します。

用途
4人で使えるステンレスマグセット。
仕様
直接加熱・重ねて収納
容量(mL)
[S](約)250●[M](約)350●[L](約)530●[XL](約)750
サイズ(cm)
[S](約)口内径7×深さ6.7×外形幅10.5●[M](約)口内径7.6×深さ7.9×外形幅11●[L](約)口内径9×深さ8.7×外形幅12.4●[XL](約)口内径10×深さ9.8×外形幅14
構成
マグ(S・M・L・XL )、収納袋
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)440
デザイン
ポケモン
収納時寸法(cm)
(約)直径10.5×高さ9.7
内容量
1セット
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270148886100010
¥4,455
¥4,901(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする