曜日別特売

Earth Craft 2層ボウル

Earth Craft 2層ボウル - ロゴスEarth Craft 2層ボウル - ロゴスEarth Craft 2層ボウル - ロゴスEarth Craft 2層ボウル - ロゴスEarth Craft 2層ボウル - ロゴスEarth Craft 2層ボウル - ロゴス

職人の手仕事を感じさせる、深みのあるマットな風合いが魅力の二層ボウルです。
大地や自然を思わせる落ち着いたデザインで、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンはもちろん、ご家庭の食卓にも自然になじみます。
熱々のスープや料理を入れても手に熱が伝わりにくい二層構造を採用し、お子様でも安心してお使いいただけます。
スープやシチューなどの温かい料理も冷めにくく、快適にお楽しみいただけます。
約460mlの使いやすい容量で、スープボウルやサラダボウル、シリアルボウル、ご飯茶碗代わりなど幅広い用途に対応。
キャンプ・バーベキュー・ピクニックなどのアウトドア食器としてはもちろん、毎日の食卓でも活躍します。

用途
ぬくもり感じる職人風仕上げ=Earth Craft。深みのあるマットな風合いが魅力の二層ボウル。
仕様
二層構造
容量(mL)
(約)460
質量(g)
総:(約)150
サイズ(cm)
(約)直径12.5×高さ6
主材質
Earth Craft
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495704681280081
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする