曜日別特売

Earth Craft マグカップ

Earth Craft マグカップ - ロゴスEarth Craft マグカップ - ロゴスEarth Craft マグカップ - ロゴスEarth Craft マグカップ - ロゴス

職人の手仕事を感じさせる、深みのあるマットな風合いに仕上げたマグカップです。
大地や自然を思わせる落ち着いた質感で、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンはもちろん、ご家庭やオフィスでも自然になじむデザインです。
約340mlの使いやすい容量で、コーヒーやお茶、スープなど幅広い飲み物に対応。
約100gの軽量設計で持ち運びやすく、アウトドアにもおすすめです。
収納時は折りたたみハンドルですっきりコンパクトに収納可能。
自然に溶け込むデザイン性と使いやすさを兼ね備えた、アウトドアから日常使いまで幅広く活躍するマグカップです。

用途
ぬくもり感じる職人風仕上げ=Earth Craft。深みのあるマットな風合いが魅力のマグカップ。
仕様
折り畳みハンドル
容量(mL)
(約)340
質量(g)
総:(約)100
サイズ(cm)
(約)口内径7.5×深さ7.5×外形幅12.5
収納寸法(mm)
(約)幅90×奥行85×高さ75
主材質
Earth Craft
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495706281280083
¥1,073
¥1,180(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする