シャープナー付きカッティングボード

シャープナー付きカッティングボード - CAPTAIN STAGシャープナー付きカッティングボード - CAPTAIN STAGシャープナー付きカッティングボード - CAPTAIN STAGシャープナー付きカッティングボード - CAPTAIN STAGシャープナー付きカッティングボード - CAPTAIN STAGシャープナー付きカッティングボード - CAPTAIN STAG

包丁の切れ味を手軽に回復できるシャープナー付きのまな板。
天然素材を使用したナチュラルな風合いで、調理はもちろん、盛り付けトレーとしてもお使いいただけます。

材質
まな板:天然木(ウレタン塗装) 、シャープナー:セラミック
質量(g)
365
寸法(cm)
34
全長×幅W×厚さ(mm)
340×160×15
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04354109UH-4737
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする