曜日別特売

Earth Craft 手のひら三ツ割プレート

Earth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴスEarth Craft 手のひら三ツ割プレート - ロゴス

職人の手仕事を感じさせる、深みのあるマットな風合いに仕上げた「Earth Craft」シリーズの三つ割れプレート。
大地や自然を思わせる落ち着いた質感で、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンはもちろん、ご家庭の食卓にも自然になじむデザインです。
3つに分かれた仕切りで、料理の盛り付けに便利。
おかずやソース、スイーツなど分けて盛り付けできるため、ワンプレートごはんや取り皿として活躍します。
ハンギングホール付きで、使用後は吊るして乾燥や保管が可能。
落としても割れないため、お子様用やアウトドア用食器としても便利です。

用途
ぬくもり感じる職人風仕上げ=Earth Craft。深みのある風合いに仕上げた三つ割れプレート。
質量(g)
総:(約)160
タイプ
三つ割れ皿
サイズ(cm)
(約)幅16×奥行15×高さ2
主材質
Earth Craft
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495709881280080
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする