Earth Craft マグカップ
職人の手仕事を感じさせる、深みのあるマットな風合いに仕上げた「Earth Craft」シリーズのマグカップ。
大地や自然を思わせる落ち着いた質感で、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、ご家庭やオフィスでも自然になじむデザインです。
落としても割れにくく、アウトドアシーンでも安心して使用できます。
約280mlの使いやすい容量と約90gの軽量設計かつ、収納時は折りたたみハンドルですっきりコンパクトにできます。
アウトドアから、毎日のお家時間まで幅広く活躍するマグカップです。
- 用途
- ぬくもり感じる職人風仕上げ=Earth Craft。深みのあるマットな風合いが魅力のマグカップ。
- 仕様
- 折り畳みハンドル
- 容量(mL)
- (約)280
- 質量(g)
- 総:(約)90
- サイズ(cm)
- (約)口内径7×深さ8×外形幅11.5
- 収納寸法(mm)
- (約)幅83×奥行76×高さ82
- 主材質
- Earth Craft
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ






























