ムーンキルトバッグ

ムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴスムーンキルトバッグ - ロゴス

見た目はコンパクトなのに、スマートフォン、お財布、500mlのペットボトルも入る抜群の収納力。
マチもあり、内ポケットがあるので整理整頓しやすい。
ベルトは長さ調節ができるため、肩がけや斜めがけも可能。
斜めがけした際に体に馴染む、中綿入りの柔らかいキルティング生地を採用。
カラーはブラック、ベージュ、カーキの3色展開で、コーデに取り入れやすいアースカラー。
シンプルなデザインなのでユニセックスでお使いいただけます。

用途
柔らかいキルティングが特徴のちょうど良いサイズのショルダーバッグ。
仕様
内側ポケット付
容量(L)
(約)5.5
寸法(cm)
(約)高さ17×幅33×マチ幅10
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)100
性別
ユニセックス
内容量
1個
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37410529 026987490269874937410529ベージュ
¥7,200
¥7,920(税込)
6日以内出荷
37410509 026988190269881937410509ブラック
¥7,200
¥7,920(税込)
6日以内出荷
37410519 026990470269904737410519カーキ
¥7,200
¥7,920(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする