37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047

37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047
37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047
37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047
37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047
37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047
37410519 ムーンキルトバッグ ロゴス 02699047

ムーンキルトバッグ37410519

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
02699047
品番
37410519
販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
¥7,200

見た目はコンパクトなのに、スマートフォン、お財布、500mlのペットボトルも入る抜群の収納力。
マチもあり、内ポケットがあるので整理整頓しやすい。
ベルトは長さ調節ができるため、肩がけや斜めがけも可能。
斜めがけした際に体に馴染む、中綿入りの柔らかいキルティング生地を採用。
カラーはブラック、ベージュ、カーキの3色展開で、コーデに取り入れやすいアースカラー。
シンプルなデザインなのでユニセックスでお使いいただけます。

用途
柔らかいキルティングが特徴のちょうど良いサイズのショルダーバッグ。
色
カーキ
仕様
内側ポケット付
容量(L)
(約)5.5
寸法(cm)
(約)高さ17×幅33×マチ幅10
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)100
性別
ユニセックス
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする