メッセンジャーラゲージバッグ

メッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴスメッセンジャーラゲージバッグ - ロゴス

バッグ底部に荷物の外付けができるベルトを搭載し、バゲットチェアや薄手の上着を取り付けることができる。
600mlのペットボトルが3本入るサイズ感で、収納ポケットも豊富。
撥水生地で、突然の雨に降られても安心。
斜めがけバッグとしてはもちろん、ウエストバッグとしても使用可能。
自転車通勤やサイクリングなどアウトドアシーンにも重宝します。

用途
LOGOSの定番バッグ!自転車乗りにピッタリなメッセンジャーバッグ。
仕様
底部荷物外付けベルト・背面ポケット
容量(L)
(約)6
加工
撥水加工
寸法(cm)
(約)高さ20×幅47×マチ幅13/9
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)280
性別
ユニセックス
室数
3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37410309 026987060269870637410309ブラック
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
37410319 026987310269873137410319カーキ
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする