37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706

37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706
37410309 メッセンジャーラゲージバッグ ロゴス 02698706

メッセンジャーラゲージバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02698706
品番
37410309
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

バッグ底部に荷物の外付けができるベルトを搭載し、バゲットチェアや薄手の上着を取り付けることができる。
600mlのペットボトルが3本入るサイズ感で、収納ポケットも豊富。
撥水生地で、突然の雨に降られても安心。
斜めがけバッグとしてはもちろん、ウエストバッグとしても使用可能。
自転車通勤やサイクリングなどアウトドアシーンにも重宝します。

用途
LOGOSの定番バッグ!自転車乗りにピッタリなメッセンジャーバッグ。
色
ブラック
仕様
底部荷物外付けベルト・背面ポケット
容量(L)
(約)6
加工
撥水加工
寸法(cm)
(約)高さ20×幅47×マチ幅13/9
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)280
性別
ユニセックス
室数
3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする