曜日別特売

コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80

コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 - 萩原

スリムなのに収納力に優れた突っ張り式本棚。少年コミックが約668冊収納できる大容量収納本棚です。可動棚なので収納したいモノに合わせて棚の高さを調節することも。小説や漫画はもちろん、小物なども飾っておしゃれな壁面収納棚としても活躍します。また突っ張り式で天井に固定する仕様なので、揺れに強く安心してお使いいただけます。ナチュラル/ダークブラウン/ホワイトウォッシュの3カラーからお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅80×奥行22×高さ203-276cm【梱包サイズ(約)】94×50×16cm(28.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具 、 本棚・ラック・カラーボックス 、 本棚として。
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行22×高さ203~276
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707499RCC-1560WSホワイトウォッシュ
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707998RCC-1560BRダークブラウン
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02708050RCC-1560NAナチュラル
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする