曜日別特売
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499

 

RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499
RCC-1560WS コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80 萩原 02707499

コミックラック 突っ張り式 本棚 大容量 壁面収納 スリム 省スペース 高さ調節 幅80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイトウォッシュ
内容量1台注文コード02707499品番RCC-1560WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スリムなのに収納力に優れた突っ張り式本棚。少年コミックが約668冊収納できる大容量収納本棚です。可動棚なので収納したいモノに合わせて棚の高さを調節することも。小説や漫画はもちろん、小物なども飾っておしゃれな壁面収納棚としても活躍します。また突っ張り式で天井に固定する仕様なので、揺れに強く安心してお使いいただけます。ナチュラル/ダークブラウン/ホワイトウォッシュの3カラーからお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅80×奥行22×高さ203-276cm【梱包サイズ(約)】94×50×16cm(28.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具 、 本棚・ラック・カラーボックス 、 本棚として。
色
ホワイトウォッシュ
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行22×高さ203~276

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする