曜日別特売
OS-001 おしりのSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709030

OS-001 おしりのSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709030
OS-001 おしりのSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709030
OS-001 おしりのSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709030
OS-001 おしりのSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709030
OS-001 おしりのSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709030

おしりのSiseii いい姿勢 サポート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02709030
品番
OS-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

タイヤ止め(くさび)原理で骨盤を正しい前傾位に固定するシーティングデバイスです。座るだけで意識せずに正しい姿勢をキープ。腰痛・肩こり・猫背の根本原因「骨盤後傾」を物理的にサポートします。柔道整復師25年の臨床知見に基づき開発。実用新案・意匠・商標登録取得済み。日本国内製造で安心です。

用途
正しい座り姿勢の保持、腰痛・肩こり・猫背の予防、姿勢教育に。
仕様
【知的財産登録】実用新案・意匠・商標登録済み
色
コーラルピンク(半透明)
質量(g)
155
対応
デスクワーク・在宅勤務・学習時
サイズ(mm)
幅196×奥行90×高さ25
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする