ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53
ランドセルの定位置にぴったり。お片付け習慣が身に付くラック。お子様が使いやすい高さなので、毎日のお片付けも楽しく簡単に!A4が入る本棚スペースや、引き出し収納オープン収納など、学用品がスッキリ収まる設計。両サイドには取り外し可能なフック。かばんなどを掛けるのに便利です。フックを取り付けるだけのほぼ完成品なので、お届け後すぐに使える点もおすすめです。無塗装の木材を使用しているため、ペンキを塗ってアレンジも楽しめます。【商品サイズ(約)】幅53(フック込65)×奥行29×高さ76.5cm【梱包サイズ(約)】57×33×81cm(10.3kg)【材質】天然木パイン材【生産国】中国【備考】フックのみ取り付け(プラスドライバーが必要)
- 用途
- 子供部屋用収納 、ランドセルラックとして。
- 材質
- 主材:天然木
- 色
- ナチュラル
- 備考
- 〇フックのみ取付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅53(フック含む65)×奥行29×高さ76.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,734/税込¥1,907 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,276/税込¥4,704 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ

































