曜日別特売
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971

 

MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971
MCC-6430NA ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53 萩原 02707971

ランドセルラック 1人用 完成品 組立不要 フック付き 教科書収納 幅53

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02707971
品番
MCC-6430NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

ランドセルの定位置にぴったり。お片付け習慣が身に付くラック。お子様が使いやすい高さなので、毎日のお片付けも楽しく簡単に!A4が入る本棚スペースや、引き出し収納オープン収納など、学用品がスッキリ収まる設計。両サイドには取り外し可能なフック。かばんなどを掛けるのに便利です。フックを取り付けるだけのほぼ完成品なので、お届け後すぐに使える点もおすすめです。無塗装の木材を使用しているため、ペンキを塗ってアレンジも楽しめます。【商品サイズ(約)】幅53(フック込65)×奥行29×高さ76.5cm【梱包サイズ(約)】57×33×81cm(10.3kg)【材質】天然木パイン材【生産国】中国【備考】フックのみ取り付け(プラスドライバーが必要)

用途
子供部屋用収納 、ランドセルラックとして。
材質
主材:天然木
色
ナチュラル
備考
〇フックのみ取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅53(フック含む65)×奥行29×高さ76.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする