曜日別特売

図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】

図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 - 萩原

お子さまが「読みたい!」と思った本にすぐ手が届く、360°回転式のブックラック。 くるっと回すだけでたくさんの本の中からお気に入りを見つけられるので、 「あの本どこ?」と探す手間がなくなります。 小さなお子さまでも自然と本に触れる機会が増え、読書習慣づくりにもぴったり。 表紙が見える収納は直感的に選びやすく、お片付けの場所も分かりやすいため、 遊び感覚で整理整頓の習慣を身につけることができます。 図鑑や大きめの絵本は、サイズや厚みがあって収納に困りがち。 そんな本もしっかり収まるよう、奥行きにゆとりを持たせた設計で、すっきり整理できます。 素材には無塗装の天然木パイン材を使用。 やさしい手触りとあたたかみのある風合いで、お部屋にも自然に溶け込みます。 【商品サイズ(約)】幅44×奥行44×高さ122.5cm【梱包サイズ(約)】50×48×20.5cm(10.5kg)【材質】天然木【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーが必要)

用途
収納家具 、 本棚・ラック・カラーボックス 、 本棚として。
材質
主材:天然木
色
ナチュラル
備考
〇組立式〇転倒防止ひも付
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02705180MUD-6433NA(約)幅44×奥行44×高さ97.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年11月6日
02708366MUD-6434NA(約)幅44×奥行44×高さ122.5
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする