曜日別特売
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180

 

MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180
MUD-6433NA 図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】 萩原 02705180

図鑑対応 回転絵本ラック 本棚 コミックラック 大容量 選べる段数【3段・4段】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅44×奥行44×高さ97.5
内容量1台注文コード02705180品番MUD-6433NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

お子さまが「読みたい!」と思った本にすぐ手が届く、360°回転式のブックラック。 くるっと回すだけでたくさんの本の中からお気に入りを見つけられるので、 「あの本どこ?」と探す手間がなくなります。 小さなお子さまでも自然と本に触れる機会が増え、読書習慣づくりにもぴったり。 表紙が見える収納は直感的に選びやすく、お片付けの場所も分かりやすいため、 遊び感覚で整理整頓の習慣を身につけることができます。 図鑑や大きめの絵本は、サイズや厚みがあって収納に困りがち。 そんな本もしっかり収まるよう、奥行きにゆとりを持たせた設計で、すっきり整理できます。 素材には無塗装の天然木パイン材を使用。 やさしい手触りとあたたかみのある風合いで、お部屋にも自然に溶け込みます。 【商品サイズ(約)】幅44×奥行44×高さ122.5cm【梱包サイズ(約)】50×48×20.5cm(10.5kg)【材質】天然木【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーが必要)

用途
収納家具 、 本棚・ラック・カラーボックス 、 本棚として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅44×奥行44×高さ97.5
材質
主材:天然木
色
ナチュラル
備考
〇組立式〇転倒防止ひも付

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方数量1につき¥2,627/税込¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする