電気ドリル&ドライバー
8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。
キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。
無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
最大トルク:約16N・m/回転数:0~700min-1
定格消費電力:250W/コード長(約):2m/定格時間:10分
- 用途
- ねじの締め付け・緩め、木材・金属・樹脂の穴あけに。
- 付属品
- 交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)
- 本体質量(g)
- 1300
- 穴あけ能力(mm)
- 25mm厚集積合板:Φ21 鉄工Φ8mm (6mm厚アングル鋼)
- ねじ締め能力
- 木ネジΦ4.2mm×65mm
- 本体サイズ(mm)
- L190×W230×H・D65
- W数(W)
- 250
- 内容量
- 1個
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ






















