曜日別特売
25555 電気ドリル&ドライバー KENOH 02708899

25555 電気ドリル&ドライバー KENOH 02708899
25555 電気ドリル&ドライバー KENOH 02708899
25555 電気ドリル&ドライバー KENOH 02708899

電気ドリル&ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02708899
品番
25555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。
キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。
無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
最大トルク:約16N・m/回転数:0~700min-1
定格消費電力:250W/コード長(約):2m/定格時間:10分

用途
ねじの締め付け・緩め、木材・金属・樹脂の穴あけに。
付属品
交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)
本体質量(g)
1300
穴あけ能力(mm)
25mm厚集積合板:Φ21 鉄工Φ8mm (6mm厚アングル鋼)
ねじ締め能力
木ネジΦ4.2mm×65mm
本体サイズ(mm)
L190×W230×H・D65
W数(W)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする