MC ドリルドライバー MDD-018N
ネジの締付け・取り外しや木材・金属の穴あけに使用できるAC電源式ドリルドライバー。チャック能力1~10mmで一般的なドリルビットに対応。研究・実験用途から一般作業まで幅広く使えるベーシックモデル。
- 付属品
- ドリルビット3本(プラスNo.1、プラスNo.2、ドリルビット6mm)
- その他
- 【電源】AC100V(50/60Hz)【コード長】1.9m【チャック能力】1~10mmΦ【特長】手軽に使える有線タイプのドリルドライバー
- 材質
- 本体/樹脂・金属部品等(詳細記載なし)
- 質量(kg)
- 1.3
- 本体寸法(mm)
- 225×63×180
- 穴あけ能力(mm)
- 【木工】~10【鉄工】~5
- 型番
- MDD-018N
- 内容量
- 1台
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ
























