曜日別特売
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389

70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389
70L2P(BR) ガーデン コンテナ 70L 平和工業 02730389

ガーデン コンテナ 70L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
色
ブラウン
注文コード
02730389
品番
70L2P(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

ガーデン用品をたっぷり収納できるおしゃれなガーデンコンテナ。容量70Lのガーデンコンテナ同色2個セット。
積み重ねて使えるので、省スペースで大容量収納。フタにロック付き。おしゃれで可愛らしいデザイン。
おもちゃ入れや日用品入れとしても活躍。太い脚付きなので水はけが良く、室内で使用する時も湿気がたまりにくい底面。

用途
ガーデン用品などの収納に。日本製 屋外 ストッカー 70L 同色 2個セット 収納ケース コンテナ 収納庫 ガーデニング ベランダ ガレージ 灯油 ゴミ箱 ふた付き ポリタンク
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×41×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする