曜日別特売
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152

10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152
10003651 マスカーテープ 25m RABLISS 02730152

マスカーテープ 25m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(10巻)
シート幅(mm)300
内容量1セット(10巻)注文コード02730152品番10003651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

【テープ付きで、すぐに使える】布テープとフィルムが一体型。貼って広げるだけなので、養生作業をスムーズに行えます。【広範囲をしっかりカバー】フィルムを広げることで、壁・床・窓・家具・設備まわりをまとめて保護。作業中の塗料、ホコリ、水はね、汚れ対策に役立ちます。【必要な長さに自由にカット可能、さまざまなサイズにぴったりフィット】本品は必要な長さにカットしてご使用いただけます。部分的な狭いエリアから長い範囲まで、正確にフィットし、サイズが合わないという悩みを解消します。

用途
貼る、広げる、汚れを防ぐ。テープとフィルムが一体になった、施工・清掃・DIYに使いやすい養生マスカー。
シート幅(mm)
300
寸法(cm)
本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
色
テープ地色:グリーン
シート長さ(m)
25
使用例
塗装・リフォーム作業に/清掃・メンテナンス作業に/店舗・施設・オフィスに/家庭のDIY・掃除に/災害後・緊急時の片付けに/車にも使用可能
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のホコリ・水分・油分を取り除いてから使用してください。貼る素材や使用環境により、糊残り・変色・剥がれが発生する場合があります。長時間の貼り付け、高温多湿、直射日光、火気付近での使用・保管は避けてください。使用前に目立たない場所で試してからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする