曜日別特売

スタッキングペール45L ワイド

スタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイストスタッキングペール45L ワイド - ホームテイスト

極細フレームのスリムなフォルムに、自由な使い方ができる2段のバーを組み合わせた機能的なアンブレラハンガー。
傘立てとしてはもちろん、フックを使用すればバッグや掃除用具、観葉植物を吊り下げて飾るこ とが出来るディスプレイとしても活躍します。圧迫感のない省スペース設計なので、場所を選ばずすっきりと設置できます。
傘が掛けられるバー
植物や掃除道具も吊り下げ収納が可能
場所を取らない省スペース設計

材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×15×95.5
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-MIP-48-WH 0273121102731211SH-01-MIP-48-WHホワイト
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-01-MIP-48-DGY 0273123802731238SH-01-MIP-48-DGYダークグレー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする