曜日別特売
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238

SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238
SH-01-MIP-48-DGY スタッキングペール45L ワイド ホームテイスト 02731238

スタッキングペール45L ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード02731238品番SH-01-MIP-48-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

極細フレームのスリムなフォルムに、自由な使い方ができる2段のバーを組み合わせた機能的なアンブレラハンガー。
傘立てとしてはもちろん、フックを使用すればバッグや掃除用具、観葉植物を吊り下げて飾るこ とが出来るディスプレイとしても活躍します。圧迫感のない省スペース設計なので、場所を選ばずすっきりと設置できます。
傘が掛けられるバー
植物や掃除道具も吊り下げ収納が可能
場所を取らない省スペース設計

色
ダークグレー
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×15×95.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする