NOJIMA ENGINEERING
二次エアキャンセルプレート
材質
アルミ
色
ゴールド
容量
1台分
備考
レース用部品の為、車検非対応です。
加工
不要
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S
内容量
1個
注意
※公道では使用する事ができません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02736917
NSP608CP01
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください