NOJIMA ENGINEERING
二次エアキャンセルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02736917
品番
NSP608CP01
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
色
ゴールド
容量
1台分
備考
レース用部品の為、車検非対応です。
加工
不要
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S
注意
※公道では使用する事ができません。