インターロックコンセント 15A

インターロックコンセント 15A - 岩崎電気

屋外用ではありませんので、直接雨水のかかる場所では使用できません。

種別
産業用特殊照明機器 配電機器
質量(kg)
3.2
極数
3(2P+E)
製法
【プラグホルダ】アルミダイカスト ブルーグレイ、【本体】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ
定格電流(A)
15
防爆構造
d2G5
定格感度電流(mA)
500
使用場所
屋内用
入数(個)
1
パッキンNo.
44
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
入力電圧
AC250V
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02737441EXSCK1134HK/16S16 二方出
¥44,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02741117EXSCK1135HK/16S22 二方出
¥44,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする