岩崎電気
インターロックコンセント 15A
EXSCK1135HK/16S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形式
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形式
22 二方出
注文コード
02741117
品番
EXSCK1135HK/16S
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
屋外用ではありませんので、直接雨水のかかる場所では使用できません。
形式
22 二方出
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
質量(kg)
3.2
極数
3(2P+E)
製法
【プラグホルダ】アルミダイカスト ブルーグレイ、【本体】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ
定格電流(A)
15
防爆構造
d2G5
定格感度電流(mA)
500
使用場所
屋内用
入数(個)
1
パッキンNo.
44
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
入力電圧
AC250V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意