5レイヤー 保冷ペットボトルケース maneuver

5レイヤー 保冷ペットボトルケース maneuver - シービージャパン5レイヤー 保冷ペットボトルケース maneuver - シービージャパン5レイヤー 保冷ペットボトルケース maneuver - シービージャパン5レイヤー 保冷ペットボトルケース maneuver - シービージャパン5レイヤー 保冷ペットボトルケース maneuver - シービージャパン

5層構造で保冷力の高いペットボトルケース

材質
[表地]ポリエステル100%(芯材1)不織布(芯材2)ポリエステル80%、ナイロン20%(芯材3)アルミフィルム、ポリエチレン[裏地]ポリエステル80%、ナイロン20%[ヒモ]ポリエステル100%
容量
600ml
サイズ(mm)
150×20×250
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0274346102743461-ブラック
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
- 0274364602743646-グレー
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする