曜日別特売

オータムパンプキンアソート

オータムパンプキンアソート - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2型×3色×各1個
材質
発泡スチロール、ポリエチレン
ミックス
分類
ハロウィン
寸法(cm)
【大】Φ7×4.5×6.5、Φ6~7×6.5、【小】Φ6×4×6.5
内容量
1袋(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02753182HW000198
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする