東京堂
オータムパンプキンアソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
02753182
品番
HW000198
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2型×3色×各1個
材質
発泡スチロール、ポリエチレン
色
ミックス
分類
ハロウィン
寸法(cm)
【大】Φ7×4.5×6.5、Φ6~7×6.5、【小】Φ6×4×6.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません